https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME5DOHhNREk1TlRJeE5EVXpPRGM0TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDI5YTU1NGY5YmYxZjRiNGQ3OWQ3MjBiZTk0MjM1NWI4NGYyNTIzNWNmOGExN2ZmYzZhODFhMDFmNGZiNWFh
FAG
FAG
NN3068-AS-K-M-SP
FAG FAG
Popis
FAG NN3068-AS-K-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NN3068-AS-K-M-SP
BDI #
18102433
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NN3068-AS-K-M-SP/p/18102433
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
98,298
EAN
4012801336482
Vnútorný priemer - palce
13.386
Vnútorný priemer – milimetre
340
Profil otvoru
Tapered
Vonkajší priemer - palce
20.472
Vonkajší priemer – milimetre
520
Šírka – palce
5.236
Šírka – milimetre
133
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
Special Precision
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Outer Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
4012801336482
Váha / libry
218.91877
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov