https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnek1pOHhNREl6TlRnM01UQXpOVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBaTVh6TlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZDkxZDBjODRmMDc3OTk5Mjc3YzkzMTY0MmQyNjMwMzgzY2Q2MDE2ZmFmZmNlZjIxZDkzNDhlYTZiYWExNTU0
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NNCF-4920V
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNCF-4920V
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NNCF-4920V
BDI #
205608
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NNCF-4920V/p/205608
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,95
EAN
0644075255820
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
5.512
Vonkajší priemer – milimetre
140
Šírka – palce
1.575
Šírka – milimetre
40
Materiál klietky
None
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
No
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
NNCF-4920V
Váha / libry
4.3
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov