NKE BEARING
NKE BEARING
NNF5016-2LS-V-2NR
NKE BEARING NKE BEARING
Popis
NKE BEARING NNF5016-2LS-V-2NR
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NNF5016-2LS-V-2NR
BDI #
670933
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NNF5016-2LS-V-2NR/p/670933
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NKE BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
2,7
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
4.921
Vonkajší priemer – milimetre
125
Šírka – palce
2.362
Šírka – milimetre
60
Materiál klietky
None
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
Yes
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
No
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.nke.at
Váha / libry
5.95247
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov