https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-K-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMk1Ua3hOamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YjViNjUwZDY4MWQ4NGZjMmFlMGNmNzMyNDU1ZGExZjQ3MjQ2ZDkwYzI3OGFmNjViYjFkODZjMGZjM2FkMjUz
FAG
FAG
NNU49/500-S-K-M-SP
FAG FAG
Popis
FAG NNU49/500-S-K-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NNU49/500-S-K-M-SP
BDI #
18102437
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NNU49-500-S-K-M-SP/p/18102437
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
161,23
EAN
4012801335300
Vnútorný priemer - palce
19.685
Vnútorný priemer – milimetre
500
Profil otvoru
Tapered
Vonkajší priemer - palce
26.378
Vonkajší priemer – milimetre
670
Šírka – palce
6.693
Šírka – milimetre
170
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
Special Precision
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
NNU49/500-S-K-M-SP
Váha / libry
357.14844
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov