TIMKEN
TIMKEN
NNU4956MAW33W40SPC3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN NNU4956MAW33W40SPC3
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NNU4956MAW33W40SPC3
BDI #
21956855
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NNU4956MAW33W40SPC3/p/21956855
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
0,005
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
14.961
Vonkajší priemer – milimetre
380
Šírka – palce
3.937
Šírka – milimetre
100
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
Special Precision
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
NNU4956MAW33W40SPC3
Váha / libry
71.6
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov