![NNU4976-S-M-SP-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3)
![NNU4976-S-M-SP-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3)
FAG
FAG
NNU4976-S-M-SP-C3
FAG FAG
Popis
FAG NNU4976-S-M-SP-C3
Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 140MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NNU4976-S-M-SP-C3
BDI #
24860288
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NNU4976-S-M-SP-C3/p/24860288
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
89,09
EAN
4012802293531
Vnútorný priemer - palce
14.961
Vnútorný priemer – milimetre
380
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
20.472
Vonkajší priemer – milimetre
520
Šírka – palce
5.512
Šírka – milimetre
140
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
Special Precision
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
196.4096
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 140MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov