https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpOHhNRFV3TnpVeU5qRXhNVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjY0NzJjZGExMmU0MzFmMjE5ZWRhM2E1YjVhNjVmNGUzZmZhNjAwNjljZGQzOWU3NTJhYWViNTY1NjVjNmU3
FAG
FAG
NU1092-TB-M1
FAG FAG
Popis
FAG NU1092-TB-M1
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 680MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NU1092-TB-M1
BDI #
1163280
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NU1092-TB-M1/p/1163280
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
121,15
EAN
4054366897084
Vnútorný priemer - palce
18.11
Vnútorný priemer – milimetre
460
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
26.772
Vonkajší priemer – milimetre
680
Šírka – palce
3.937
Šírka – milimetre
100
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
275.57783
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 680MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov