https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd5T1M4eE1EYzJPVFV4TkRNek1qRTVNQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTMwN2Y0MWJjNmYxNDA4NTA5NzFiM2MxY2ZhZThjZmYzZTA5NWJmYzM5MmE4MDE3YmIyYTY0ODIxZWEwMTRkMA
TIMKEN
TIMKEN
NU3192C3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN NU3192C3
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NU3192C3
BDI #
21564570
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NU3192C3/p/21564570
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
465
Vnútorný priemer - palce
18.11
Vnútorný priemer – milimetre
460
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
29.921
Vonkajší priemer – milimetre
760
Šírka – palce
9.449
Šírka – milimetre
240
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
NU3192C3
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov