https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVpDOHhNREk1TXpRek5ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDBiMGZjMWU5ZTk5NDI5OTZmYjViNDgwOWYwNzkyZjI0MTgyMzRmOGJmYTBjNzliZTFkZTA5ZjdjNzBhZWMyMA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NUP-2230E M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2230E M
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NUP-2230E M
BDI #
207872
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NUP-2230E-M/p/207872
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
19,8
EAN
0644075069328
Vnútorný priemer - palce
5.906
Vnútorný priemer – milimetre
150
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
10.63
Vonkajší priemer – milimetre
270
Šírka – palce
2.874
Šírka – milimetre
73
Materiál klietky
Bronze
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
NUP-2230E M
Váha / libry
43.651
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov