https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE9DOHhNRFV4TXpjeE1EVTNPVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWQxMjQ3MTA4ZDM3YmFiMDg5Y2E4ZDI5Y2UzM2U4NDJkMDZlNzE0OGYwZWQ3OTMyYWVkM2Y0YjdhZDZiYTI0Ng
INA
INA
SL1828/750-A-BR-CN/3L
INA INA
Popis
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 920MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
SL1828/750-A-BR-CN/3L
BDI #
24862038
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/SL1828-750-A-BR-CN-3L/p/24862038
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
138,62
EAN
4012802623420
Vnútorný priemer - palce
29.528
Vnútorný priemer – milimetre
750
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
36.22
Vonkajší priemer – milimetre
920
Šírka – palce
3.937
Šírka – milimetre
100
Materiál klietky
None
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
No
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
305.60442
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 920MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov