https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzT0RJd016RTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDlDVDBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMWQ2MGE3MDQ4MThiOTY1MTU0ZDA3MmE0ZjE0ZDNmNDgzNzgzMmE3ZDQ4MzRjMzdiM2NjNTljZmIyYWFlN2Qz
INA
INA
SL192340-TB-BR-C3
INA INA
Popis
INA SL192340-TB-BR-C3
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
SL192340-TB-BR-C3
BDI #
18318276
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/SL192340-TB-BR-C3/p/18318276
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
90,3
EAN
4054366744067
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
16.535
Vonkajší priemer – milimetre
420
Šírka – palce
5.433
Šírka – milimetre
138
Materiál klietky
None
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - One Side
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
No
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
4012802136364
Váha / libry
203.03629
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov