https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-EC-1100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobU55ODVPREV5TkRJME5USXpPREEyTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlVOZk1URXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmZjZDU1ZjBkODM4ODg1MWY1NWY4ZTg2MDI4YTE0OGU0ZTcyNTE2YTk1ZTIwMjZmOGJmMWM1ZjJmMThmY2MzYg
RHP BEARING
RHP BEARING
1317-17EC
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING 1317-17EC
Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.54MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
1317-17EC
BDI #
1412616
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/1317-17EC/p/1412616
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171563
Váha / Kilogram
0,15
EAN
0747023043804
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.472
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
12
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
1.124
Dĺžka cez dieru – milimetre
28.54
Znova lubrikovateľný
No
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
0.33
Dlhý popis
Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.54MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov