https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM015OHhNRFF5TWpReE9ESTNOak00TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNakl3TUY5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWU1ZWY1NmI2ODI4NTc0ZDVlZDNkMzI3MzA2N2EwYzY4Mzg4N2Y4ZjFlOTk4NjliZWNlZmZmYWUzOTg5M2Nl
DODGE
DODGE
BRG22338C3
DODGE DODGE
Popis
DODGE BRG22338C3
Insert Bearing; 190MM Bore; Standard Inner Ring; 132MM Outer Race Width; 400MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 132MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
BRG22338C3
BDI #
279006
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/BRG22338C3/p/279006
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171564
Váha / Kilogram
81,193
EAN
0782475832651
Vnútorný priemer - palce
7.48
Vnútorný priemer – milimetre
190
Vnútorný krúžkový profil
Standard Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
5.197
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
132
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
15.748
Vonkajší priemer – milimetre
400
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
5.197
Dĺžka cez dieru – milimetre
132
Znova lubrikovateľný
No
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
423140
Váha / libry
179
Dlhý popis
Insert Bearing; 190MM Bore; Standard Inner Ring; 132MM Outer Race Width; 400MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 132MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov