https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
DODGE
DODGE
BRG23084K.C3
DODGE DODGE
Popis
DODGE BRG23084K.C3
Insert Bearing; 420MM Bore; Standard Inner Ring; 150MM Outer Race Width; 620MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 150MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
BRG23084K.C3
BDI #
278870
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/BRG23084K-C3/p/278870
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171564
Váha / Kilogram
154,221
EAN
0782475930371
Vnútorný priemer - palce
16.535
Vnútorný priemer – milimetre
420
Vnútorný krúžkový profil
Standard Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
5.906
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
150
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
24.409
Vonkajší priemer – milimetre
620
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
5.906
Dĺžka cez dieru – milimetre
150
Znova lubrikovateľný
No
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
421284
Váha / libry
340
Dlhý popis
Insert Bearing; 420MM Bore; Standard Inner Ring; 150MM Outer Race Width; 620MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 150MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov