https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFkxT0RBd016WTBPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gwUk1YMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzA2ZDVhODEyNzZlOTU0MjI2OTFkMmVmYTNjNTI0MzE1NDhkZjVlYTZjZDVlZmE0ZmE4MzU4NGQ5NTM5OTNiYQ
DODGE
DODGE
INS-ER-DLED-40M RESALE
DODGE DODGE
Popis
DODGE INS-ER-DLED-40M RESALE
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 51.079MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
INS-ER-DLED-40M RESALE
BDI #
22278335
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/INS-ER-DLED-40M-RESALE/p/22278335
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171536
Váha / Kilogram
0,907
EAN
0782477428630
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.102
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
28
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
3.15
Vonkajší priemer – milimetre
80
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
2.011
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.079
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Triple Lip Contact
Poistný krúžok
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Extreme Duty | 65 Percent Grease Fill
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
140056
Váha / libry
2
Dlhý popis
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 51.079MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov