![MSE800BR](/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg)
![MSE800BR](/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg)
TIMKEN
TIMKEN
MSE800BR
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MSE800BR
Insert Bearing; 8" Bore; Wide Inner Ring; 3-9/16" Outer Race Width; 14-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
MSE800BR
BDI #
20350921
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/MSE800BR/p/20350921
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171536
Váha / Kilogram
58,999
EAN
0013992033161
Vnútorný priemer - palce
8
Vnútorný priemer – milimetre
203.2
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
3.563
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
90.5
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
14.5
Vonkajší priemer – milimetre
368.3
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
6.142
Dĺžka cez dieru – milimetre
156
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Felt
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
130.071
Dlhý popis
Insert Bearing; 8" Bore; Wide Inner Ring; 3-9/16" Outer Race Width; 14-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov