https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-RA-NI-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVlpOHhNREl5T1RFMk5ERXhNemsxTUM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVa0ZmVGtsZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTBmNTAxMTFhZTA3MzMwZTYzZjEzNzU4NWI1YTZmMGM1MGVlZTgzZDUzOWVhMTA3ZTZmMTliM2M4Yjk3Y2Q5ZQ
SKF
SKF
RA103-RR2
SKF SKF
Popis
SKF RA103-RR2
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 19/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
RA103-RR2
BDI #
1305914
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/RA103-RR2/p/1305914
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171563
Váha / Kilogram
0,325
Vnútorný priemer - palce
1.188
Vnútorný priemer – milimetre
30.175
Vnútorný krúžkový profil
Narrow Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.709
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
18
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
0.594
Dĺžka cez dieru – milimetre
15.088
Znova lubrikovateľný
No
Druh tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 19/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov