NTN
NTN
UCS202-010LD1NR
NTN NTN
Popis
NTN UCS202-010LD1NR
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
UCS202-010LD1NR
BDI #
1234736
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/UCS202-010LD1NR/p/1234736
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,2
EAN
4547359227185
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.709
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
18
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
47
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
1.221
Dĺžka cez dieru – milimetre
31.013
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact Land Riding
Poistný krúžok
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov