https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-UCS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnM1pTOHhNRFU0TnpFM09EY3lPVFV3TWk5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFUxOVRVMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiOTBlNWE3ZmI4ZDA1MGRhYjc1OGE0Y2YwZTEwMWI2MzE1YTQ2NmU1ZmIxZjkyY2RjZDRjMDU3Y2Y5MmNmMDFj
NTN
NTN
UCS209-112D1NR
NTN NTN
Popis
NTN UCS209-112D1NR
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
UCS209-112D1NR
BDI #
17150833
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/UCS209-112D1NR/p/17150833
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171562
Váha / Kilogram
0,72
EAN
4547359227987
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.945
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
24
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
3.347
Vonkajší priemer – milimetre
85.014
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
1.937
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.2
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact Land Riding
Poistný krúžok
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
1.60937
Dlhý popis
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov