NTN
NTN
AL202-010
NTN NTN
Popis
NTN AL202-010
Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.748" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
AL202-010
BDI #
1214460
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/AL202-010/p/1214460
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,074
EAN
4547359016499
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Dĺžka cez dieru – palce
0.748
Dĺžka cez dieru – milimetre
19
Vnútorný krúžkový profil
Narrow Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.472
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
12
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Znova lubrikovateľný
No
Druh tesnenia
Single Lip Contact Contour Riding
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Without Eccentric Collar
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.24
Dlhý popis
Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.748" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov