https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVlpOHhNRFF4TURjeU9USXdPVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjc0OWU3ZTY5YzhlODk4OGZiOTYxNGNkZDY5ZTg5Y2QyOTE5OGNlOThiOTQyODAyZjkxYTNhOTY4ODQ0MDI4
NTN
NTN
UC205D1
NTN NTN
Popis
NTN UC205D1
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
UC205D1
BDI #
1231927
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/UC205D1/p/1231927
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171536
Váha / Kilogram
0,2
EAN
4547359231625
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Dĺžka cez dieru – palce
1.343
Dĺžka cez dieru – milimetre
34.1
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.669
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
17
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
2.047
Vonkajší priemer – milimetre
52
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
UC205D1
Váha / libry
0.441
Dlhý popis
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov