NSK
NSK
ASPP205-100
NSK NSK
Popis
NSK ASPP205-100
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
ASPP205-100
BDI #
1188317
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/ASPP205-100/p/1188317
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,3
EAN
0029176578922
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Výška od základne po stred – palce
1.125
Výška od základne po stred – milimetre
28.575
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
3.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
86.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Stamped Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
27
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
3.4
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
86.4
Montážne skrutky
3/8 Inch
Znova lubrikovateľný
No
Vložiť číslo dielu
AS205-100
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
0.7
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov