https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-E-P2B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoalppOHhNREk1TXpReE5EZzFORFk0Tmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RlgxQXlRbDlVVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDgyZDBkYmM0MzZkMTlkN2Q4ZjYwZDgzNGVjZTYzMzI0ZWEwODdhYWQyMzJiOTc4YzdjYTQxN2FhZWJkOTVk
TIMKEN
TIMKEN
E-P2B-TRB-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN E-P2B-TRB-2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
E-P2B-TRB-2
BDI #
1355685
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/E-P2B-TRB-2/p/1355685
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
5,142
EAN
0053893593944
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
172.7
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
88.9
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.875
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
174.625
Maximálna rozteč skrutky - palce
7.125
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
180.975
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Tesnenia
Double Lip Contact Radial
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
E-P2B-TRB-2
Váha / libry
12
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov