https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-ESA-P2B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMVl5OHhNREl5T0RFNU56QTVOelV3TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RlUwRmZVREpDWDFSU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDQ4ZDBkZWMzNDljZjI0YTcwMjA0YWIxNGYxY2UzYjA4ODNkYTEwNTJiYjZlZjZlYjM0ZDEyNTM0ZjdkNjk1
TIMKEN
TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 15/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN ESA-P2B-TRB-2 15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-1/16" Minimum Bolt Spacing; 10" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
ESA-P2B-TRB-2 15/16
BDI #
24007070
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/ESA-P2B-TRB-2-15-16/p/24007070
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
17,055
EAN
0085706050849
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Výška od základne po stred – palce
3.125
Výška od základne po stred – milimetre
79.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
228.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
4.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
114.3
Minimálna rozteč skrutky - palce
8.063
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
204.8
Maximálna rozteč skrutky - palce
10
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
254
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Tesnenia
Double Lip Contact
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Self Aligning Insert
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
37.6
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-1/16" Minimum Bolt Spacing; 10" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov