REXNORD
REXNORD
MAS2100MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD MAS2100MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
MAS2100MM
BDI #
24128040
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/MAS2100MM/p/24128040
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
25,64
EAN
0698210138172
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Výška od základne po stred – palce
4.125
Výška od základne po stred – milimetre
104.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
276.9
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.188
Dĺžka cez dieru – milimetre
131.775
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
10.9
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
276.2
Montážne skrutky
25 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
2100MMU
Tesnenia
Heavy Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
MAS2100MM
Interné číslo výrobcu
213817
Váha / libry
58
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov