TIMKEN
TIMKEN
MSE608BXHSAFQATL
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MSE608BXHSAFQATL
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
MSE608BXHSAFQATL
BDI #
22818325
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/MSE608BXHSAFQATL/p/22818325
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
204,774
EAN
0013992066916
Vnútorný priemer - palce
6.5
Vnútorný priemer – milimetre
165.1
Výška od základne po stred – palce
10.5
Výška od základne po stred – milimetre
267
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
17.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
447
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.512
Dĺžka cez dieru – milimetre
140
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
17.6
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
447
Montážne skrutky
30 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
MSE608BX
Tesnenia
Triple Ring Labyrinth
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
451.45
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov