TIMKEN
TIMKEN
MSE715BXHSKPS
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MSE715BXHSKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
MSE715BXHSKPS
BDI #
22818875
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/MSE715BXHSKPS/p/22818875
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
336,95
EAN
0013992072061
Vnútorný priemer - palce
7.938
Vnútorný priemer – milimetre
201.625
Výška od základne po stred – palce
12
Výška od základne po stred – milimetre
305
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
20
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
508
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
6.142
Dĺžka cez dieru – milimetre
156
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
20
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
508
Montážne skrutky
30 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
MSE715BX
Tesnenia
Kevlar Packing
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
742.85
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov