TIMKEN
TIMKEN
MSE800BXHSAFQAKPS
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MSE800BXHSAFQAKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
MSE800BXHSAFQAKPS
BDI #
22819008
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/MSE800BXHSAFQAKPS/p/22819008
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
325,12
EAN
0013992073211
Vnútorný priemer - palce
8
Vnútorný priemer – milimetre
203.2
Výška od základne po stred – palce
12
Výška od základne po stred – milimetre
305
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
20
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
508
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
6.142
Dĺžka cez dieru – milimetre
156
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
20
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
508
Montážne skrutky
30 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
MSE800BX
Tesnenia
Kevlar Packing
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
716.76
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov