TIMKEN
TIMKEN
MSM240BXHSFS
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MSM240BXHSFS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 240MM Bore; 356MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
MSM240BXHSFS
BDI #
22827192
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/MSM240BXHSFS/p/22827192
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
464,2
EAN
0013992116017
Vnútorný priemer - palce
9.449
Vnútorný priemer – milimetre
240
Výška od základne po stred – palce
14
Výška od základne po stred – milimetre
356
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
23.5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
596.9
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
6.693
Dĺžka cez dieru – milimetre
170
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
23.5
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
596
Montážne skrutky
36 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
MSM240BX
Tesnenia
Felt
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1023.37
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 240MM Bore; 356MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov