https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE5DOHhNRFF5TWpRM09EVXdNemsyTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUkV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODc0ZjIyNmJhMTZiMTAxOGNjZjI2OWM3NDk3MWZkYmY2YjM3ZTFmYmI4MzVhZjA1NGI1Y2UxZTJhZDJlZGM0YQ
DODGE
DODGE
P2B-DLMAH-203
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B-DLMAH-203
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
P2B-DLMAH-203
BDI #
259967
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B-DLMAH-203/p/259967
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
5,071
EAN
0782475891498
Vnútorný priemer - palce
2.188
Vnútorný priemer – milimetre
55.575
Výška od základne po stred – palce
2.75
Výška od základne po stred – milimetre
69.85
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
7.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
185.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.625
Dĺžka cez dieru – milimetre
66.675
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.875
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
174.625
Maximálna rozteč skrutky - palce
7.938
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
201.625
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-DLM-203
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Air Handling
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
P2B-DLMAH-203
Interné číslo výrobcu
128482
Váha / libry
17.5
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov