https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhqWXk4eE1EYzNNREV3T1RVMk1qa3hNQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNTVkJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODNhY2ZiZWYzN2RjMzEwNzcwMTRkYmUyM2M5NWVhMTBlNTYwNGM1ZjZjNTU5OGQzN2RlNjllMTU5MDExZDEw
DODGE
DODGE
P2B-IP-207LE
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B-IP-207LE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
P2B-IP-207LE
BDI #
246575
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B-IP-207LE/p/246575
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
6,76
EAN
0782475308408
Vnútorný priemer - palce
2.438
Vnútorný priemer – milimetre
61.925
Výška od základne po stred – palce
2.75
Výška od základne po stred – milimetre
69.85
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
7.1
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
180.3
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.422
Dĺžka cez dieru – milimetre
86.919
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.938
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
176.225
Maximálna rozteč skrutky - palce
7.313
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
185.75
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-IP-207L
Tesnenia
Metallic Labyrinth
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
P2B-IP-207LE
Interné číslo výrobcu
069499
Váha / libry
14.89
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov