![P2B-S2-115LE-DRY ; 141895](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-S2-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVlpOHhNRFkyTlRRMU5UUTFNakU1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFNeVgwTkpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMWEzYmJkMzdiYTk0ODI5NDE1NmJlMWY0NDIxN2FiZThjZjY3MzQ5NjYxZTIzMmRhZDNhNTI3NWJjNTM1YzBm)
![P2B-S2-115LE-DRY ; 141895](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-S2-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVlpOHhNRFkyTlRRMU5UUTFNakU1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFNeVgwTkpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMWEzYmJkMzdiYTk0ODI5NDE1NmJlMWY0NDIxN2FiZThjZjY3MzQ5NjYxZTIzMmRhZDNhNTI3NWJjNTM1YzBm)
DODGE
DODGE
P2B-S2-115LE-DRY ; 141895
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B-S2-115LE-DRY ; 141895
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.06" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
141895
BDI #
27298750
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B-S2-115LE-DRY-;-141895/p/27298750
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
10,79
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477719219
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
167.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.84
Dĺžka cez dieru – milimetre
72.136
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.06
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
153.924
Maximálna rozteč skrutky - palce
6.44
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
163.576
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-S2-115L
Tesnenia
Metallic Labyrinth
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
10.79
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.06" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov