https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU9DOHhNREk1TXpRMU9EUXdNek0xT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzUzMmE5ZjkzMDc2NDRkZjBkOTY2YWQwZGJkN2JjMzEyYmJhYTFkNDliM2UxMmE3ODI2OTdmOGRmOGQwMjNhNg
DODGE
DODGE
P2B-SC-112 MOD
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B-SC-112 MOD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
P2B-SC-112 MOD
BDI #
19376099
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B-SC-112-MOD/p/19376099
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
2,256
EAN
0782476240004
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Výška od základne po stred – palce
2.125
Výška od základne po stred – milimetre
54
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
147.3
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.94
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.276
Minimálna rozteč skrutky - palce
5.5
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
139.7
Maximálna rozteč skrutky - palce
6.188
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
157.175
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-SC-112
Tesnenia
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
065716
Váha / libry
6.2
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov