https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5pOHhNRFkyTlRRNE9UWTJNVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFORFRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzRkZjM0ZWVkMjMxMjNjNmNlNmRlNjM3NGM2ZDYzYjU1ZmYzZDdhMjM3OTg4ODI0MWNmZmIwODUwM2E1YzM3Mg
DODGE
DODGE
P2B-SCMAH-200-FF MOD ; 144532
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B-SCMAH-200-FF MOD ; 144532
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.38" Minimum Bolt Spacing; 7.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
144532
BDI #
27302029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B-SCMAH-200-FF-MOD-;-144532/p/27302029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
8,5
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477777516
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Výška od základne po stred – palce
2.5
Výška od základne po stred – milimetre
63.5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
170.2
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.22
Dĺžka cez dieru – milimetre
56.388
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.38
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
162.052
Maximálna rozteč skrutky - palce
7.44
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
188.976
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-SCM-200-FF
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Has Flinger | Air Handling
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
9
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.38" Minimum Bolt Spacing; 7.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov