https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-ISN-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE9DOHhNRFkyTlRRMU5qQTBNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsVFRsOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Q2ZTUzMmYxMDZkMGY1MGVjZjU1YzdjOGRmMGZmNzViNDcyYjc2OTE3ZjliYmIxYWY3YzY5MGRjNTFiNzI1Mw
DODGE
DODGE
P2B516-ISN-070MFR-DRY ; 139805
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B516-ISN-070MFR-DRY ; 139805
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 244.5MM Minimum Bolt Spacing; 268.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
139805
BDI #
27305932
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B516-ISN-070MFR-DRY-;-139805/p/27305932
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
0
EAN
0782477353123
Vnútorný priemer - palce
2.756
Vnútorný priemer – milimetre
70
Výška od základne po stred – palce
3.75
Výška od základne po stred – milimetre
95
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
9.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
251.5
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
88.9
Minimálna rozteč skrutky - palce
9.626
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
244.5
Maximálna rozteč skrutky - palce
10.563
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
268.3
Montážne skrutky
20 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22215
Tesnenia
Triple Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
139805
Váha / libry
24.7
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 244.5MM Minimum Bolt Spacing; 268.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov