https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSFXT-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneE55OHhNRFF5TWpReE56WTROalUxT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBaWVZGOVBVRVZPWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBlODI4ZGVkMjNhMjk3Y2JjZGE0MjY2NzIwZmNkZjRhOTJhMWYwMzdiMTFmMzYxYTVjMTFlNTY1YzU2YzIzNw
DODGE
DODGE
P2B518-SFXT-303TT
DODGE DODGE
Popis
DODGE P2B518-SFXT-303TT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
P2B518-SFXT-303TT
BDI #
243836
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P2B518-SFXT-303TT/p/243836
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
16,783
EAN
0782475214662
Vnútorný priemer - palce
3.188
Vnútorný priemer – milimetre
80.975
Výška od základne po stred – palce
4
Výška od základne po stred – milimetre
101.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
11
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
279.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.953
Dĺžka cez dieru – milimetre
151.206
Minimálna rozteč skrutky - palce
10.75
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
273.05
Maximálna rozteč skrutky - palce
11.25
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
285.75
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22218K
Tesnenia
Triple Tect
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Open End Cover
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
P2B518-SFXT-303TT SAF-XT
Interné číslo výrobcu
042009
Váha / libry
52.5
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov