https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnME1TOHhNRGMzTWpreE16ZzRNVEV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVXpKZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWZhNGJlMzQ4NTRmZDlkOTdiZTcwYmVmMDQzYjc2NDUzMWJmZTU5Zjg0ZmZlZmZmNDFhZGJlZTJlMmFjMmZjMA
DODGE
DODGE
P4B-S2-115R
DODGE DODGE
Popis
DODGE P4B-S2-115R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
P4B-S2-115R
BDI #
247132
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/P4B-S2-115R/p/247132
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
4,322
EAN
0782475305957
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
160
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.844
Dĺžka cez dieru – milimetre
72.238
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.063
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
154
Maximálna rozteč skrutky - palce
6.438
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
163.525
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-S2-115R
Tesnenia
Triple Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
P4B-S2-115R
Interné číslo výrobcu
070361
Váha / libry
9.52
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov