INA
INA
PASEY30-XL-N-I
INA INA
Popis
INA PASEY30-XL-N-I
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
PASEY30-XL-N-I
BDI #
1176418
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/PASEY30-XL-N-I/p/1176418
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
1,07
EAN
4012802794366
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Výška od základne po stred – palce
1.688
Výška od základne po stred – milimetre
42.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
4.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
119.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.181
Dĺžka cez dieru – milimetre
30
Minimálna rozteč skrutky - palce
4.252
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
108
Maximálna rozteč skrutky - palce
5
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
127
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
GAY30NPPB
Tesnenia
Double Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
PASEY30
Váha / libry
2.867
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov