BROWNING
BROWNING
PBE920X 3 1/2
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING PBE920X 3 1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
PBE920X 3 1/2
BDI #
310650
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/PBE920X-3-1-2/p/310650
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
21,124
EAN
0662289646883
Vnútorný priemer - palce
3.5
Vnútorný priemer – milimetre
88.9
Výška od základne po stred – palce
3.75
Výška od základne po stred – milimetre
95
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
276.9
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5
Dĺžka cez dieru – milimetre
127
Minimálna rozteč skrutky - palce
9.75
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
247.65
Maximálna rozteč skrutky - palce
11.5
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
292.1
Montážne skrutky
7/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
PBE920X 3 1/2
Interné číslo výrobcu
730018
Váha / libry
46.57
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov