TIMKEN
TIMKEN
QAAPL15A212SEN
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAAPL15A212SEN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAAPL15A212SEN
BDI #
774843
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAAPL15A212SEN/p/774843
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
10,442
EAN
0883450320986
Vnútorný priemer - palce
2.75
Vnútorný priemer – milimetre
69.85
Výška od základne po stred – palce
3.25
Výška od základne po stred – milimetre
82.55
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
8.1
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
205.7
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
4.74
Dĺžka cez dieru – milimetre
120.396
Minimálna rozteč skrutky - palce
7.7
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
195.58
Maximálna rozteč skrutky - palce
8.4
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
213.36
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22215
Tesnenia
Triple Lip Contact Viton
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
28
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov