TIMKEN
TIMKEN
QAAPL18A080SEB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAAPL18A080SEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAAPL18A080SEB
BDI #
774845
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAAPL18A080SEB/p/774845
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
17,706
EAN
0883450321075
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Výška od základne po stred – palce
3.75
Výška od základne po stred – milimetre
95
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
261.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.18
Dĺžka cez dieru – milimetre
131.572
Minimálna rozteč skrutky - palce
9.25
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
234.95
Maximálna rozteč skrutky - palce
10.75
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
273.05
Montážne skrutky
7/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22218
Tesnenia
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
45
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov