https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-QAP-RL-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM1ppOHhNREk1TXpRek9UZzFOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRWDFKTVgxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0MzZiNmVlNWUxMmNmZGMxODMwNzlmYmZhYTVkMmE2ODczYjYyM2YzYTFmZTQ1MWE3MzE1ODhiZWY3ZmRlNDU
TIMKEN
TIMKEN
QAP15A215SM
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAP15A215SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAP15A215SM
BDI #
765165
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAP15A215SM/p/765165
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
10,442
EAN
0883450187909
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Výška od základne po stred – palce
3.125
Výška od základne po stred – milimetre
79.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
9.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
236.2
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.62
Dĺžka cez dieru – milimetre
91.948
Minimálna rozteč skrutky - palce
7.875
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
200.025
Maximálna rozteč skrutky - palce
9.625
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
244.475
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22215
Tesnenia
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
QAP15A215SM
Váha / libry
28
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov