https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-QAP-A-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJneFpTOHhNREl5T0RJd05qWTJOVGMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFWQmZRVjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MDBkMjgxNmI4YWU3ZjJkYjhiYjYxMDhiYmRlYjc3NmEzNTgxNTUyOTk0YjYxOTE1Njg0ZDIyNDdiMjZjMDBm
TIMKEN
TIMKEN
QAPL08A035SM
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAPL08A035SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 119.1MM Minimum Bolt Spacing; 152.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAPL08A035SM
BDI #
22087214
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAPL08A035SM/p/22087214
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
3,095
EAN
0883450403535
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
134.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.752
Dĺžka cez dieru – milimetre
69.9
Minimálna rozteč skrutky - palce
4.689
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
119.1
Maximálna rozteč skrutky - palce
6
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
152.4
Montážne skrutky
12 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22208
Tesnenia
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
9
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 119.1MM Minimum Bolt Spacing; 152.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov