https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-QAP-RL-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM1ppOHhNREk1TXpRek9UZzFOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRWDFKTVgxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0MzZiNmVlNWUxMmNmZGMxODMwNzlmYmZhYTVkMmE2ODczYjYyM2YzYTFmZTQ1MWE3MzE1ODhiZWY3ZmRlNDU
TIMKEN
TIMKEN
QAPL08A107SET
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAPL08A107SET
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAPL08A107SET
BDI #
20395518
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAPL08A107SET/p/20395518
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
3,628
EAN
0883450403641
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
137.2
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
69.85
Minimálna rozteč skrutky - palce
4.69
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
119.126
Maximálna rozteč skrutky - palce
6
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
152.4
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22208
Tesnenia
Teflon Labyrinth
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
9
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov