https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-QAP-RL-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM1ppOHhNREk1TXpRek9UZzFOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRWDFKTVgxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0MzZiNmVlNWUxMmNmZGMxODMwNzlmYmZhYTVkMmE2ODczYjYyM2YzYTFmZTQ1MWE3MzE1ODhiZWY3ZmRlNDU
TIMKEN
TIMKEN
QAPL20A315SB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAPL20A315SB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAPL20A315SB
BDI #
754540
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/QAPL20A315SB/p/754540
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
22,246
EAN
0883450048309
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Výška od základne po stred – palce
4.25
Výška od základne po stred – milimetre
108
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
11.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
289.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
4.6
Dĺžka cez dieru – milimetre
116.84
Minimálna rozteč skrutky - palce
10.04
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
255.016
Maximálna rozteč skrutky - palce
12.6
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
320.04
Montážne skrutky
1 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22220
Tesnenia
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
QAPL20A315SB
Váha / libry
59
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov