TIMKEN
TIMKEN
RAK 3/4
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RAK 3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
RAK 3/4
BDI #
1371344
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/RAK-3-4/p/1371344
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
0,64
EAN
0087796056688
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Výška od základne po stred – palce
1.25
Výška od základne po stred – milimetre
32
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
3.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
96.5
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.719
Dĺžka cez dieru – milimetre
43.663
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
3.8
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
96.5
Montážne skrutky
3/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
G1012KRRB
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Low Base
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
RAK 3/4
Váha / libry
1.4
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov