https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RAS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcyWWk4eE1EYzJOemc1TnpVNU1UZ3pPQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVrRlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYjdiOTU4ZmNlMmVjYmQ3MWE0ZmUzMTM5NjgyYzg5MzY2NTE3MjE3OTBhY2RmNTY0N2UzNTM0NjA5Mzk0NzFl
TIMKEN
TIMKEN
RAS1 1/4 PT
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RAS1 1/4 PT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
RAS1 1/4 PT
BDI #
1371458
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/RAS1-1-4-PT/p/1371458
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
1,183
EAN
0087796180161
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
127
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Polymer
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.016
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.2
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5.1
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
129.5
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
G1104KRRB-TDCF
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | High Base
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
RAS 1 1/4 PT
Váha / libry
3.69
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov