![RASEY1-1/8-M](/medias/INDINAPBXXXX-RASEY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5pOHhNREEzTmpJMk1EWTJNek15Tmk5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlZsZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTMyZjU3YzczNWMxZThjYzZhODY1NWE0NGE1NDM4M2JhNGMxYmIwZGFlOWFjODZjNmFmOGQ0ODY0YTM2MmEzZg)
![RASEY1-1/8-M](/medias/INDINAPBXXXX-RASEY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5pOHhNREEzTmpJMk1EWTJNek15Tmk5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlZsZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTMyZjU3YzczNWMxZThjYzZhODY1NWE0NGE1NDM4M2JhNGMxYmIwZGFlOWFjODZjNmFmOGQ0ODY0YTM2MmEzZg)
INA
INA
RASEY1-1/8-M
INA INA
Popis
INA RASEY1-1/8-M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.252" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
RASEY1-1/8-M
BDI #
18313702
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/RASEY1-1-8-M/p/18313702
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
1,3
EAN
4012802097566
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Výška od základne po stred – palce
1.688
Výška od základne po stred – milimetre
42.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
4.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
119.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Minimálna rozteč skrutky - palce
4.252
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
108
Maximálna rozteč skrutky - palce
5
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
127
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
GY1102KRRB
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
2.87
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.252" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov