TIMKEN
TIMKEN
RPB 5/8
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RPB 5/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 2-3/16" Minimum Bolt Spacing; 3-3/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Zinc Coated Stamped Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
RPB 5/8
BDI #
1371743
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/RPB-5-8/p/1371743
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
0,2
EAN
0087796056527
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Výška od základne po stred – palce
0.875
Výška od základne po stred – milimetre
22.225
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
2.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
68.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Zinc Coated Stamped Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Minimálna rozteč skrutky - palce
2.188
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
55.575
Maximálna rozteč skrutky - palce
3.188
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
80.975
Znova lubrikovateľný
No
Vložiť číslo dielu
RA010RRB
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
RPB 5/8
Váha / libry
0.44
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 2-3/16" Minimum Bolt Spacing; 3-3/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Zinc Coated Stamped Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov