https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22326-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaFlpOHhNRFExT0RZMU5EUTBNVFV3TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU16STJYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTNmZDZhMTNlYmFhY2NjZjZhZTFhMmU0N2E3MmJiMTc0ZTE5NDFkYWZhYjEwZGI1ZDhkOTM0ZDMzY2Y3OWY3
SKF
SKF
SAF 22326
SKF SKF
Popis
SKF SAF 22326
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 170MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 441.325MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SAF 22326
BDI #
1267312
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SAF-22326/p/1267312
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
100,15
EAN
7316577021236
Vnútorný priemer - palce
5.118
Vnútorný priemer – milimetre
130
Výška od základne po stred – palce
6.69
Výška od základne po stred – milimetre
170
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
18.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
464.8
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
8.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
222.25
Minimálna rozteč skrutky - palce
17.375
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
441.325
Maximálna rozteč skrutky - palce
19.25
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
488.95
Montážne skrutky
1 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22326 CC/W33
Tesnenia
Labyrinth
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SAF 22326
Váha / libry
221
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 170MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 441.325MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov